Gaveta slidebox H121 Gaveta metálica fina
Conjunto de gavetas EVOBOX H121
EVOBOX SLIM H121 500MM GRAFITE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Painel lateral extremamente estreito
Maximiza o espaço interno da gaveta
Oculto
Design praticamente invisível para as calhas das gavetas
Com sistema de amortecimento integrado
Sincronizado
Movimento de deslizamento simultâneo para um funcionamento silencioso e suave
Movimento fácil
Abertura e fecho ultraleves
Elevada capacidade de carga
40 kg (88 lbs) de capacidade de carga dinâmica
Variedade de cores
Disponível em branco e cinzento
Ajuste 3D do painel frontal
Inclui ajuste 3D do painel frontal com deslizamento integrado
Fácil de instalar
Instalação rápida e desmontagem fácil
Fichas Técnicas(X)
Comprimento nominal | 500 mm |
Material | Aço |
Cor | Cinzento lona RAL 7010 |
Superfície | Revestimento em pó |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Ajuste lateral | +/- 1 mm |